曜日別特売
TY7832N2025 配管用温度センサ TY783シリーズ azbil(旧:山武) 02577028

配管用温度センサ TY783シリーズTY7832N2025

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02577028
品番
TY7832N2025
参考基準価格(税別)¥736,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
¥699,800

Pt100測温抵抗体を採用した高精度な配管用温度センサです。
配管内・タンク内・熱交換器内の流体温度計測に使用できます。
ダクト・チャンバ内の温度検出にも対応します。
広範囲温度(-50~200℃)の測定が可能です。
SUS304、SUS316L、チタン保護管を選択可能です。
シングルエレメント・ダブルエレメントを選択できます。
挿入長を用途に応じて指定可能です。
保守交換用エレメントを用意し、メンテナンス性に優れています。

用途
測温素子:Pt100(JIS C1604 A級)
計測範囲:-50~200℃
計測精度:±(0.15+0.002|t|)℃
出力特性:100Ω/0℃
配線方式:3線式(シングル)、6線式(ダブル)
規定電流:1mA
絶縁抵抗:DC500V時 20MΩ以上
保護構造:IP55(対応コネクタ使用時)
接続方式:ねじ接続・フランジ接続
耐圧:ねじ接続1.47MPa、フランジ接続JIS20K
端子箱材質:アルミニウム合金
関連資料:(1.54MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする