高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ

高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ - azbil(旧:山武)

シリコンダイアフラム方式を採用した高精度・小型・軽量の微差圧センサです。
クリーンルームや一般空調の室内圧、ダクト静圧の計測・制御に使用できます。
高精度 ±0.5%F.S. を実現しています。
アクチュエータツールにより、配管を外さずに校正や圧力モニタが可能です。
接続テスト端子を備え、配線を外さずに出力電流を確認できます。
ゼロ点とスパン調整が相互干渉しないため、調整作業が容易です。
LED表示により圧力レンジ内外の状態を視覚的に確認できます。

用途
計測レンジ:0~50Pa、0~100Pa、0~500Pa、0~1000Pa、0~2500Pa、±50Pa、±100Pa
検出精度:±0.5%F.S.
検出方式:シリコンダイアフラム静電容量方式
出力信号:DC4~20mA(リニア)
電源:DC24V±20%
応答時間:0.25秒
許容耐圧:片耐圧50kPa、両耐圧50kPa
測定対象:空気、窒素ガス(結露なきこと)
負荷抵抗:545Ω以下(DC24V時)
圧力接続口:Φ5タケノコ継手
取付方法:DINレール取付(EN50022/EN50035/EN50045対応)
取付姿勢:垂直取付
使用周囲温度:1~55℃
内容量
1個
関連資料:(1.38MB)
注意
※画像は代表画像です
16件中 1~16件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02575506PY1000D1100C3
¥562,000
¥539,800
¥593,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575567PY1000D1010C3
¥562,000
¥539,800
¥593,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575987PY1000D2010C1
¥526,000
¥499,800
¥549,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02576337PY1000D2005C3
¥562,000
¥539,800
¥593,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02576721PY1000D1050
¥503,000
¥479,800
¥527,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02577089PY1000D1250
¥503,000
¥479,800
¥527,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02577202PY1000D2005
¥503,000
¥479,800
¥527,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02577597PY1000D1100
¥503,000
¥479,800
¥527,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02577877PY1000D1250C3
¥562,000
¥539,800
¥593,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02579286PY1000D2010
¥503,000
¥479,800
¥527,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02579381PY1000D1005
¥503,000
¥479,800
¥527,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02579941PY1000D2005C1
¥526,000
¥499,800
¥549,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02580982PY1000D1010
¥503,000
¥479,800
¥527,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02580991PY1000D1005C3
¥562,000
¥539,800
¥593,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02581097PY1000D1050C3
¥562,000
¥539,800
¥593,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02581158PY1000D1100C1
¥526,000
¥499,800
¥549,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする