PY1000D2005C3 高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ azbil(旧:山武) 02576337

高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02576337
品番
PY1000D2005C3
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は869,800円となります。
参考基準価格(税別)¥562,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
¥539,800

シリコンダイアフラム方式を採用した高精度・小型・軽量の微差圧センサです。
クリーンルームや一般空調の室内圧、ダクト静圧の計測・制御に使用できます。
高精度 ±0.5%F.S. を実現しています。
アクチュエータツールにより、配管を外さずに校正や圧力モニタが可能です。
接続テスト端子を備え、配線を外さずに出力電流を確認できます。
ゼロ点とスパン調整が相互干渉しないため、調整作業が容易です。
LED表示により圧力レンジ内外の状態を視覚的に確認できます。

用途
計測レンジ:0~50Pa、0~100Pa、0~500Pa、0~1000Pa、0~2500Pa、±50Pa、±100Pa
検出精度:±0.5%F.S.
検出方式:シリコンダイアフラム静電容量方式
出力信号:DC4~20mA(リニア)
電源:DC24V±20%
応答時間:0.25秒
許容耐圧:片耐圧50kPa、両耐圧50kPa
測定対象:空気、窒素ガス(結露なきこと)
負荷抵抗:545Ω以下(DC24V時)
圧力接続口:Φ5タケノコ継手
取付方法:DINレール取付(EN50022/EN50035/EN50045対応)
取付姿勢:垂直取付
使用周囲温度:1~55℃
関連資料:(1.38MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする