ケース 災対食

ケース 災対食 - アイリスオーヤマ

常温で5年間の長期保存が可能な防災食です。ココロとカラダを気づかう保存食。

種類
筑前煮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×15×200
材料
肉エキス/調味料(アミノ酸)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンC)、香料
賞味期限
5年
栄養成分
1袋あたり:1袋あたり:エネルギー124kcal/たんぱく質8.6g/脂質1.7g/炭水化物19.2g/食塩相当量2.0g
内容量
1ケース(200g×36パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43738740200g×36入り
オープン
17,980
19,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする