ケース 災対食 肉じゃが 250g
常温で5年間の長期保存が可能な防災食です。ココロとカラダを気づかう保存食。
- 種類
- 肉じゃが
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 150×15×200
- 材料
- 野菜(じゃが芋、人参、玉ねぎ)、こんにゃく、豚肉、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、みりん、清酒、かつお節エキス、食塩/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)
- 賞味期限
- 5年
- 栄養成分
- 1袋あたり:1袋あたり:エネルギー219kcal/たんぱく質6.0g/脂質9.0g/炭水化物27.7g/食塩相当量2.5g
- 内容量
- 1ケース(220g×36パック)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
非常食 の新着商品
カテゴリ



























![フェイス 3年保存 パンの缶詰 キャラメル 100gx24 フェイス[防災用品] フェイス 3年保存 パンの缶詰 キャラメル 100gx24 フェイス[防災用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)