ケース 災対食 おかゆ 250g
常温で5年間の長期保存が可能な防災食です。ココロとカラダを気づかう保存食。
- 種類
- おかゆ
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 150×15×200
- 材料
- 米(新潟県産)/酸化防止剤(ビタミンC)
- 賞味期限
- 5年
- 栄養成分
- 1袋あたり:1袋あたり:エネルギー87kcal/たんぱく質1.5g/脂質0.2g/炭水化物18.8g/食塩相当量0.0g
- 内容量
- 1ケース(250g×36パック)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
非常食 の新着商品
カテゴリ




























