ケース 災対食
常温で5年間の長期保存が可能な防災食です。ココロとカラダを気づかう保存食。
- 種類
- きのこ汁
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 150×15×200
- 材料
- 野菜(大根、なめこ、人参、ひら茸、舞茸、ごぼう)、醤油(小麦・大豆を含む)、こんにゃく、油あげ、植物油脂、かつお節エキス、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、食塩、肉エキス(鶏肉・豚肉を含む)/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)
- 賞味期限
- 5年
- 栄養成分
- 1袋あたり:1袋あたり:エネルギー69kcal/たんぱく質3.1g/脂質3.1g/炭水化物9.6g/食塩相当量2.8g
- 内容量
- 1ケース(250g×36パック)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
非常食 の新着商品
カテゴリ























