WP(ワークプレース)トランシーバ

WP(ワークプレース)トランシーバ - azbil(旧:山武)

執務者がスマートフォンから空調機器を操作できるWP(ワークプレース)トランシーバです。
Bluetooth Low Energy(BLE)通信を利用してVAV・FCUコントローラと接続できます。
空調設定器の場所まで移動せず、自席から温度設定や状態確認が可能です。
LED点滅により対象空調ゾーンを容易に特定できます。
LANケーブル1本で接続でき、省施工に対応しています。
ネオパネル2、ネオパネルとの併用が可能です。
天井埋込タイプで意匠性に優れ、空間になじみます。

用途
電源:DC12V(9.24~14.0V)
消費電力:0.2W以下
CPU:32bit
BLE規格:Bluetooth Low Energy 4.2以上
BLE通信距離:約7.2m(見通し距離)
UT通信速度:100bps
UT通信距離:50m以下
使用温度範囲:0~50℃
使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
質量:約48g
内容量
1個
関連資料:(2.79MB) (2.79MB)
注意
※画像は代表画像です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02586548GY5000S0000
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする