産業用IoTゲートウェイ(ECU-1051TL-R10AAE)【Ethernet 2ポート・RS-232/485対応】
【特長】
既存設備やPLCのデータ収集と、上位システム・クラウドへの連携に対応する産業用IoTゲートウェイです。
Ethernet 2ポートとRS-232/485対応シリアルポートを2ポート搭載。
工場設備の稼働監視や、各種機器のネットワーク接続に活用できます。
IoTソフトウェア「EdgeLink」を搭載し、各種通信プロトコルに対応。
設備データの収集から送信までを支援します。
ファンレスのコンパクト設計で、DINレール・壁面への取り付けに対応。
-40~70℃の広い動作温度範囲に対応します。
【用途】
工場設備・生産ラインの稼働監視、PLCや計測機器からのデータ収集、
電力・エネルギー監視、既存設備のIoT化、上位システムやクラウドへのデータ連携に。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【主な仕様】
・型番:ECU-1051TL-R10AAE
・CPU:TI Cortex-A8、600MHz
・メモリ:DDR3L 256MB
・ストレージ:512MB NAND
・OS:Yocto Linux
・搭載ソフトウェア:EdgeLink
・LAN:10/100BASE-TX ×2(RJ45)
・シリアル:RS-232/485 ×2
・USBポート:なし
・動作温度範囲:-40~70℃
・取り付け方法:DINレール/壁面
・保護等級:IP30
・入力電圧:DC10~30V
【PSE適合の電源アダプタ・電源ケーブルセット(96PSA-A60W24T2-3)を同梱しています。】
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
- 内容量
- 1台
注意
※【注意事項】接続する機器や上位システムに応じて、通信設定が必要です。※対応プロトコルの詳細および接続条件は、メーカー仕様をご確認ください。IEC 61850プロトコルの有効化には別途費用が必要です。
※Wi-Fi/セルラー(4G)通信用のMini PCIeスロットを1基搭載していますが、別売の対応通信モジュール等が必要ですが、現時点これらのオプション品はモノタロウでは取り扱っておりません。
ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ



























