曜日別特売

オーブマークモータ

オーブマークモータ - 日本オイルポンプ

独自の技術と長年の経験値が作り上げたNOPを代表する油圧モータ。
テーパーローラーベアリング内臓のラジアル/スラスト荷重に高い耐久性をもった構造。
高い入口圧にも対応。
NOP独自技術「Xリング」と「ダブルタイト加工」が、シャフトの油もれ防止をダブルで強化。
Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。
ダブルタイト加工:部品同士を固く一体化させた、二重のかしめ加工。シャフトからの油もれ防止を強化。

色
銘板:赤
定格流量(L/min)
57
背圧(MPa)
許容:7
内容量
1個
注意
※最高圧力及び最高トルクでの運転は、6秒以内でご使用ください。
※推奨作動油は、ISO VG32相当の清浄な油を使用してください。
※出カトルクが、280N・mを超える場合は、スプラインシャフトの使用を推奨します。
※入力の最高圧力は、21MPa以下にしてください。
※許容背圧は7MPaですが、1.8MPa以上になる場合、シールの寿命を長持ちさせる為、ドレン配管が必要です。
※ΔPは有効差圧を示します。
※画像は代表画像を使用しています。
全178種類を絞り込む
サイズ
178種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
フランジ
定格圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02581490ORB-S-190-4PCロータ:29.5モータ:8.11904ボルトフランジ14
¥155,100
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581499ORB-S-050-2AMロータ:8.3モータ:7.1502ボルトフランジ15.5
¥128,500
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581508ORB-S-310-2PSロータ:47.2モータ:9.13102ボルトフランジ10.5
¥170,900
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581517ORB-S-280-2PSロータ:43.9モータ:8.92802ボルトフランジ10.5
¥169,700
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581526ORB-S-100-2FMロータ:15.3モータ:7.41002ボルトフランジ15.5
¥129,700
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581542ORB-S-190-2AMロータ:29.5モータ:8.11902ボルトフランジ14
¥141,800
¥98,980
¥108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581551ORB-S-380-2PCロータ:58.5モータ:9.63802ボルトフランジ9
¥158,800
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581569ORB-S-310-2PEロータ:47.2モータ:9.13102ボルトフランジ10.5
¥188,400
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581578ORB-S-070-4FMロータ:11.1モータ:7.2704ボルトフランジ15.5
¥152,900
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581612ORB-S-100-4FCロータ:15.3モータ:7.41004ボルトフランジ15.5
¥152,900
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581639ORB-S-100-2ADロータ:15.3モータ:7.41002ボルトフランジ15.5
¥129,700
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581666ORB-S-310-2AAロータ:47.2モータ:9.13102ボルトフランジ10.5
¥202,300
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581682ORB-S-050-2PCロータ:8.3モータ:7.1502ボルトフランジ15.5
¥128,500
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581691ORB-S-160-4FCロータ:25.7モータ:81604ボルトフランジ14
¥159,800
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581709ORB-S-190-2AEロータ:29.5モータ:8.11902ボルトフランジ14
¥170,400
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581718ORB-S-280-2AMロータ:43.9モータ:8.92802ボルトフランジ10.5
¥156,400
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581727ORB-S-380-2AMロータ:58.5モータ:9.63802ボルトフランジ9
¥158,800
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581736ORB-S-100-2ACロータ:15.3モータ:7.41002ボルトフランジ15.5
¥129,700
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581761ORB-S-380-4FCロータ:58.5モータ:9.63804ボルトフランジ9
¥194,100
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581770ORB-S-310-2FCロータ:47.2モータ:9.13102ボルトフランジ10.5
¥157,600
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581788ORB-S-160-2FJロータ:25.7モータ:81602ボルトフランジ14
¥161,100
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
02581797ORB-S-160-4PCロータ:25.7モータ:81604ボルトフランジ14
¥146,600
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581806ORB-S-160-2PSロータ:25.7モータ:81602ボルトフランジ14
¥146,600
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581840ORB-S-160-2PDロータ:25.7モータ:81602ボルトフランジ14
¥133,300
¥92,980
¥102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581858ORB-S-100-2PCロータ:15.3モータ:7.41002ボルトフランジ15.5
¥129,700
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581867ORB-S-190-2ACロータ:29.5モータ:8.11902ボルトフランジ14
¥141,800
¥98,980
¥108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581876ORB-S-070-2ADロータ:11.1モータ:7.2702ボルトフランジ15.5
¥129,700
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581892ORB-S-160-2FMロータ:25.7モータ:81602ボルトフランジ14
¥133,300
¥92,980
¥102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581901ORB-S-190-2PDロータ:29.5モータ:8.11902ボルトフランジ14
¥141,800
¥98,980
¥108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581919ORB-S-160-4PMロータ:25.7モータ:81604ボルトフランジ14
¥146,600
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581928ORB-S-070-2PAロータ:11.1モータ:7.2702ボルトフランジ15.5
¥167,800
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581946ORB-S-190-2ASロータ:29.5モータ:8.11902ボルトフランジ14
¥145,200
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581971ORB-S-100-4PSロータ:15.3モータ:7.41004ボルトフランジ15.5
¥144,200
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581980ORB-S-410-2PDロータ:63.7モータ:9.94102ボルトフランジ8.5
¥163,600
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02581998ORB-S-120-2PEロータ:18.4モータ:7.61202ボルトフランジ15.5
¥170,600
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582007ORB-S-310-2AMロータ:47.2モータ:9.13102ボルトフランジ10.5
¥157,600
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582016ORB-S-120-2FCロータ:18.4モータ:7.61202ボルトフランジ15.5
¥132,100
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582041ORB-S-070-2FMロータ:11.1モータ:7.2702ボルトフランジ15.5
¥129,700
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582050ORB-S-100-2PDロータ:15.3モータ:7.41002ボルトフランジ15.5
¥129,700
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582068ORB-S-050-2AEロータ:8.3モータ:7.1502ボルトフランジ15.5
¥152,700
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582077ORB-S-120-2AEロータ:18.4モータ:7.61202ボルトフランジ15.5
¥170,100
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582086ORB-S-380-4PMロータ:58.5モータ:9.63804ボルトフランジ9
¥171,000
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582111ORB-S-160-4FMロータ:25.7モータ:81604ボルトフランジ14
¥159,800
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582129ORB-S-070-4PMロータ:11.1モータ:7.2704ボルトフランジ15.5
¥143,000
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582138ORB-S-240-2ASロータ:36.6モータ:8.52402ボルトフランジ12
¥153,700
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582156ORB-S-120-4PMロータ:18.4モータ:7.61204ボルトフランジ15.5
¥145,400
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582172ORB-S-050-2FCロータ:8.3モータ:7.1502ボルトフランジ15.5
¥128,500
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582190ORB-S-410-2FCロータ:63.7モータ:9.94102ボルトフランジ8.5
¥163,600
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582199ORB-S-240-2PAロータ:36.6モータ:8.52402ボルトフランジ12
¥193,900
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02582226ORB-S-190-2PEロータ:29.5モータ:8.11902ボルトフランジ14
¥170,400
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする