曜日別特売
ORB-S-160-2PD オーブマークモータ 日本オイルポンプ 02581840

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーブマークモータORB-S-160-2PD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は質量など178種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
モータ:8
注文コード
02581840
品番
ORB-S-160-2PD
参考基準価格(税別)¥133,300販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

独自の技術と長年の経験値が作り上げたNOPを代表する油圧モータ。
テーパーローラーベアリング内臓のラジアル/スラスト荷重に高い耐久性をもった構造。
高い入口圧にも対応。
NOP独自技術「Xリング」と「ダブルタイト加工」が、シャフトの油もれ防止をダブルで強化。
Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。
ダブルタイト加工:部品同士を固く一体化させた、二重のかしめ加工。シャフトからの油もれ防止を強化。

幅(mm)
ロータ:25.7
質量(kg)
モータ:8
サイズ
160
フランジ
2ボルトフランジ
定格圧力(MPa)
14
色
銘板:赤
寸法L1(mm)
153.1
最大流量(L/min)
76
最大出力トルク(N・m)
383
定格回転数(min-1[r.p.m])
346
最高圧力(MPa)
17
定格流量(L/min)
57
容量(cm3)
165.3(理論押しのけ)
シャフト形状
Φ25シャフト 幅8キー
ポート
Rc1/2
定格出力トルク(N・m)
322
背圧(MPa)
許容:7
注意
※最高圧力及び最高トルクでの運転は、6秒以内でご使用ください。
※推奨作動油は、ISO VG32相当の清浄な油を使用してください。
※出カトルクが、280N・mを超える場合は、スプラインシャフトの使用を推奨します。
※入力の最高圧力は、21MPa以下にしてください。
※許容背圧は7MPaですが、1.8MPa以上になる場合、シールの寿命を長持ちさせる為、ドレン配管が必要です。
※ΔPは有効差圧を示します。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする