曜日別特売

コネクタ付ケーブル

コネクタ付ケーブル - azbil(旧:山武)

VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FCの通信機器・センサ・設定機器接続用ケーブル
LANケーブル(EIA-568準拠 カテゴリ5e)を採用
一般ケーブル、耐熱ケーブル、エコケーブルをラインアップ
長尺タイプ(5~50m)と短尺タイプ(0.1~1.0m)を用意
線番表示付き品を選択可能で、接続先識別が容易
RJ-45モジュラープラグ採用で施工性に優れる
空調制御システムの配線工事を省力化

用途
適用機器:VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FC
ケーブル規格:EIA-568準拠 カテゴリ5e LANケーブル
コネクタ:モジュラープラグ(Bel Stewart Connector社製 SS-37000-002)
長尺タイプ:5m~50m(5m刻み)
短尺タイプ:0.1m~1.0m(0.1m刻み、10本入り)
ケーブル種別:一般、耐熱、エコ
内容量
1個
関連資料:(0.64MB)
注意
※画像は代表画像です
34件中 1~34件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02586189DY7220A0080
¥35,100
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586198DY7210A1125
¥20,300
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586250DY7210B0045
¥80,100
¥76,980
¥84,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586286DY7210B1105
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586302DY7210C0025
¥22,900
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586329DY7220A0000
¥41,400
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586347DY7210B3435
¥37,300
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586390DY7210C3315
¥9,810
¥9,398
¥10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586426DY7210A1145
¥31,000
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586478DY7210C1140
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586539DY7210B2235
¥37,300
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586557DY7220C0090
¥24,300
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586722DY7210A3420
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586740DY7210A3330
¥14,200
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586776DY7210A1140
¥27,900
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586792DY7210A1110
¥10,400
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586801DY7220A5520
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586880DY7210A3410
¥10,400
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586907DY7210A3340
¥17,900
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
02586916DY7210C3435
¥19,700
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
02587072DY7210B0035
¥58,100
¥55,980
¥61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
02587126DY7210C2245
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
02587142DY7220A0020
¥35,500
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
02587151DY7210C3305
¥4,500
¥4,298
¥4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
02587169DY7210A0020
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
02587187DY7210A3310
¥9,600
¥9,198
¥10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
02587196DY7210B2240
¥45,900
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
02587257DY7210C1120
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
02587352DY7210B2230
¥32,300
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
02587406DY7210A0050
¥35,800
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
02587458DY7210B3405
¥7,690
¥7,398
¥8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
02587492DY7210A2240
¥17,900
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
02587501DY7210A0040
¥29,400
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
02587589DY7210A2210
¥10,400
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする