曜日別特売

サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ - azbil(旧:山武)

サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計
ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減
真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム
受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現
ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能
ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献
状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化
3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応
PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能
半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適

用途
製品名:サファイア隔膜真空計
形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)
測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)
測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs
精度:±0.25% Reading(機種・条件による)
ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃
自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃
受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
内容量
1個
関連資料:(1.38MB)
注意
※画像は代表画像です
78件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02586119SPG6CT11HD010998
¥2,100,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02586137SPG6CT12EDNNNNNN
¥1,690,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02586146SPG6CT13EDNNNNNN
¥1,650,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02586162SPG5AT10RE010100
¥836,000
¥799,800
¥879,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586180SPG6CT13HD020500
¥2,060,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02586207SPG6CT13HDNNNNNN
¥2,060,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02586216SPG5AT11RTNNNNNN
¥836,000
¥799,800
¥879,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586232SPG6CT13HD050700
¥2,060,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02586259SPG5AP15RENNNNNN
¥733,000
¥699,800
¥769,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586277SPG5AT12DDNNNNNN
¥1,170,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586311SPG5AT20RDNNNNNN
¥815,000
¥779,800
¥857,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586320SPG6AT13ED615100
¥1,540,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586338SPG6AT11ED500NNN
¥1,580,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586356SPG6AP12HDNNNNNN
¥2,060,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586372SPG6BT11EDNNNNNN
¥1,790,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586451SPG6BT13HD010140
¥2,160,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586460SPG6BP13HDNNNNNN
¥2,200,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586469SPG6AT13ED210585
¥1,540,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586496SPG5AP13DENNNNNN
¥1,190,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586512SPG5CP21HDNNNNNN
¥2,060,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
02586521SPG7AT20DYNNNNNN
¥1,480,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586582SPG6CT13HD100585
¥2,060,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02586591SPG6CT12HD200050
¥2,100,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02586609SPG5AP23RANNNNNN
¥702,000
¥669,800
¥736,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586618SPG6BT11ED010100
¥1,790,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586627SPG5AT12RANNNNNN
¥702,000
¥669,800
¥736,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586652SPG5AT13RD780500
¥712,000
¥679,800
¥747,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586679SPG6AT12HD200050
¥2,000,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586697SPG6CT10ED800500
¥1,750,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02586749SPG6AT13HD500700
¥1,950,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586758SPG6BT13ED500585
¥1,750,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586767SPG6BT11ED010500
¥1,790,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586810SPG6AT11ED010998
¥1,580,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586819SPG6BT11FDNNNNNN
¥2,000,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586828SPG5AT11DTNNNNNN
¥1,250,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586837SPG5AT20RTNNNNNN
¥898,000
¥859,800
¥945,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586846SPG6AT11ED010NNN
¥1,580,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586862SPG5CP21AE050500
¥1,210,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
02586871SPG6AT11EE200NNN
¥1,600,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586889SPG6AP12HYNNNNNN
¥2,100,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02586898SPG5AT12RD500500
¥754,000
¥719,800
¥791,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586959SPG6AT13HD020500
¥1,950,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586968SPG7AP23DWNNNNNN
¥1,420,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02586977SPG5AT12RTNNNNNN
¥836,000
¥799,800
¥879,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02586986SPG5AT12RSNNNNNN
¥815,000
¥779,800
¥857,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02587002SPG6AT11HD010100
¥2,000,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02587020SPG5AT13RD500585
¥712,000
¥679,800
¥747,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02587047SPG5AT31RDNNNNNN
¥754,000
¥719,800
¥791,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02587056SPG5AP13RANNNNNN
¥702,000
¥669,800
¥736,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02587081SPG5AT10RA000000
¥764,000
¥729,800
¥802,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする