フリーネ Pro 介助用 吸水シート 60×90cm 日本製
しっかり吸水して汚さない!高機能高吸収タイプのディスポシート。抗菌ポリマー配合により、尿のにおいを抑制。布団をしっかり覆う大判タイプ。
吸収面は桃の葉エキス配合不織布を使用。滑り止め機能付き防水フィルム採用。安心の日本製。
尿モレに対する布団やシーツの汚れ防止、清拭や洗髪時の汚れ防止、ポータブルトイレ周辺の汚れ防止に。
◇総吸収量:約1000ml
- 用途
- 吸水シーツ 防水シート 防水シーツ おねしょシーツ 介護 介助 排泄 おねしょ 尿モレ 尿もれ おむつ交換 抗菌 消臭 大判 使い捨て 排泄介助用品
- 材質
- 表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸水紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレン/ポリオレフィン系エラストマー、結合材:スチレン/イソプレンなど
- シートサイズ(cm)
- 60×90
- 吸収量(mL)
- 約1000
- 内容量
- 1箱(20枚×4袋)
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ





















