FKS-303×4 フリーネ Pro 介助用 吸水シート 60×90cm 日本製 第一衛材 02601081

FKS-303×4 フリーネ Pro 介助用 吸水シート 60×90cm 日本製 第一衛材 02601081
FKS-303×4 フリーネ Pro 介助用 吸水シート 60×90cm 日本製 第一衛材 02601081
FKS-303×4 フリーネ Pro 介助用 吸水シート 60×90cm 日本製 第一衛材 02601081
FKS-303×4 フリーネ Pro 介助用 吸水シート 60×90cm 日本製 第一衛材 02601081
FKS-303×4 フリーネ Pro 介助用 吸水シート 60×90cm 日本製 第一衛材 02601081

フリーネ Pro 介助用 吸水シート 60×90cm 日本製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(20枚×4袋)
注文コード
02601081
品番
FKS-303×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

しっかり吸水して汚さない!高機能高吸収タイプのディスポシート。抗菌ポリマー配合により、尿のにおいを抑制。布団をしっかり覆う大判タイプ。
吸収面は桃の葉エキス配合不織布を使用。滑り止め機能付き防水フィルム採用。安心の日本製。
尿モレに対する布団やシーツの汚れ防止、清拭や洗髪時の汚れ防止、ポータブルトイレ周辺の汚れ防止に。
◇総吸収量:約1000ml

用途
吸水シーツ 防水シート 防水シーツ おねしょシーツ 介護 介助 排泄 おねしょ 尿モレ 尿もれ おむつ交換 抗菌 消臭 大判 使い捨て 排泄介助用品
材質
表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸水紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレン/ポリオレフィン系エラストマー、結合材:スチレン/イソプレンなど
シートサイズ(cm)
60×90
吸収量(mL)
約1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする