【sumuu】シューズドライヤー カラッシュ
2足同時に靴を乾燥できるシューズドライヤー。
靴と靴下をまとめて乾燥、消臭できるから便利。
乾燥/消臭/乾燥消臭の3モード選択ができる。
便利なタイマー機能付き。
乾燥は最長180分/消臭は15分まで設定可能。
オゾンを発生させ、靴の嫌な臭いを除去。
スニーカーや革靴やロングブーツ等幅広く対応。
- 材質
- ABS、ナイロン、鉄
- 質量(g)
- 約1150
- 電源
- AC100V 50/60Hz、ヒューズ(A):6.3
- コード長さ(m)
- 1
- 定格消費電力(W)
- 乾燥モード:200、消臭モード:10、乾燥+消臭モード:200
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 220×250×85
- 定格時間(分)
- 180
- 温度ヒューズ
- 95℃
- 内容量
- 1個
靴関連用品 の新着商品
カテゴリ
































