曜日別特売
MEH-192 【sumuu】シューズドライヤー カラッシュ macros(マクロス) 02603461

MEH-192 【sumuu】シューズドライヤー カラッシュ macros(マクロス) 02603461
MEH-192 【sumuu】シューズドライヤー カラッシュ macros(マクロス) 02603461
MEH-192 【sumuu】シューズドライヤー カラッシュ macros(マクロス) 02603461
MEH-192 【sumuu】シューズドライヤー カラッシュ macros(マクロス) 02603461
MEH-192 【sumuu】シューズドライヤー カラッシュ macros(マクロス) 02603461
MEH-192 【sumuu】シューズドライヤー カラッシュ macros(マクロス) 02603461

【sumuu】シューズドライヤー カラッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02603461
品番
MEH-192
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

2足同時に靴を乾燥できるシューズドライヤー。
靴と靴下をまとめて乾燥、消臭できるから便利。
乾燥/消臭/乾燥消臭の3モード選択ができる。
便利なタイマー機能付き。
乾燥は最長180分/消臭は15分まで設定可能。
オゾンを発生させ、靴の嫌な臭いを除去。
スニーカーや革靴やロングブーツ等幅広く対応。

材質
ABS、ナイロン、鉄
質量(g)
約1150
電源
AC100V 50/60Hz、ヒューズ(A):6.3
コード長さ(m)
1
定格消費電力(W)
乾燥モード:200、消臭モード:10、乾燥+消臭モード:200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×250×85
定格時間(分)
180
温度ヒューズ
95℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする