靴消臭パウダースプレー
「粉」×「スプレー」で手軽に靴のニオイをケア。
シュッと吹きかけるだけで、ニオイの原因菌にアプローチします。
カキタンニン・酸化銀配合でしっかり消臭・抗菌。
全ての臭い・菌に効果があるわけではありません。
1本で約2,100プッシュ使用でき、毎日気軽にお使いいただけます。
パウダーは履いているうちに溶けて目立たなくなり、ベタつきも気になりません。
男女兼用。
- 用途
- 靴の内部用
- 成分
- 無機消臭成分(ミョウバン・酸化亜鉛・タルク)、酸化銀、カキタンニン
- サイズ(cm)
- 約3.6×3.6×9.5
- 使用量
- 目安(プッシュ):片足/4~5
- 内容量
- 1個(17g)
注意
※商品を45度以上傾けたり、逆さ、横向きで噴射すると、パウダーがうまく噴射出来ない場合がある。※換気の良い場所で使用し、吸い込みや目・口・皮膚への付着に注意する。
※粉は時間が経つと溶けて見えなくなるが、使用直後は靴下や靴の中に粉が付くことがある。
※粉が溜まると滑りやすいため、余分な粉は振り落とす。
※使用後は素足で靴を履かない。
※傷口に粉がかからないよう注意する。
※天然皮革、スエード、濃色布等はシミや変色の恐れがある。目立たない場所で試してから使用する。
※使用後は手をよく洗う。
靴関連用品 の新着商品
カテゴリ


































