曜日別特売
1010661 靴消臭パウダースプレー アイメディア 02602070

1010661 靴消臭パウダースプレー アイメディア 02602070
1010661 靴消臭パウダースプレー アイメディア 02602070
1010661 靴消臭パウダースプレー アイメディア 02602070
1010661 靴消臭パウダースプレー アイメディア 02602070
1010661 靴消臭パウダースプレー アイメディア 02602070
1010661 靴消臭パウダースプレー アイメディア 02602070
1010661 靴消臭パウダースプレー アイメディア 02602070
1010661 靴消臭パウダースプレー アイメディア 02602070
1010661 靴消臭パウダースプレー アイメディア 02602070
1010661 靴消臭パウダースプレー アイメディア 02602070
1010661 靴消臭パウダースプレー アイメディア 02602070
1010661 靴消臭パウダースプレー アイメディア 02602070

靴消臭パウダースプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個(17g)
注文コード
02602070
品番
1010661
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

「粉」×「スプレー」で手軽に靴のニオイをケア。
シュッと吹きかけるだけで、ニオイの原因菌にアプローチします。
カキタンニン・酸化銀配合でしっかり消臭・抗菌。
全ての臭い・菌に効果があるわけではありません。
1本で約2,100プッシュ使用でき、毎日気軽にお使いいただけます。
パウダーは履いているうちに溶けて目立たなくなり、ベタつきも気になりません。
男女兼用。

用途
靴の内部用
成分
無機消臭成分(ミョウバン・酸化亜鉛・タルク)、酸化銀、カキタンニン
サイズ(cm)
約3.6×3.6×9.5
使用量
目安(プッシュ):片足/4~5
注意
※商品を45度以上傾けたり、逆さ、横向きで噴射すると、パウダーがうまく噴射出来ない場合がある。
※換気の良い場所で使用し、吸い込みや目・口・皮膚への付着に注意する。
※粉は時間が経つと溶けて見えなくなるが、使用直後は靴下や靴の中に粉が付くことがある。
※粉が溜まると滑りやすいため、余分な粉は振り落とす。
※使用後は素足で靴を履かない。
※傷口に粉がかからないよう注意する。
※天然皮革、スエード、濃色布等はシミや変色の恐れがある。目立たない場所で試してから使用する。
※使用後は手をよく洗う。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする