屋内用LED照明器具 レディオックミューズ 中角形 本体
- 付属品
- 落下防止ワイヤ
- 仕様
- オイルミスト:対応形
- 材質
- 前面ガラス:強化ガラス
- 質量(kg)
- 4
- 色
- 仕上:グレイ
- 材質(本体)
- アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
- 消費電力(W)
- (200V)175
- 定格入力電圧(V)
- 200専用
- 平均演色評価数(Ra)
- 70
- 保護等級
- IP64
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- 材質(アーム)
- 鋼板(ポリエステル塗装)
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率90%)
- 光束(Lm)
- 17500
- 使用場所
- 屋内・軒下用
- 配光タイプ
- 中角タイプ
- 内容量
- 1台
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ






















