屋内用LED照明器具 レディオックミューズ 中角形 本体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02621487
品番
EHCL0213M/N
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980
付属品
落下防止ワイヤ
仕様
オイルミスト:対応形
材質
前面ガラス:強化ガラス
質量(kg)
4
色
仕上:グレイ
材質(本体)
アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
消費電力(W)
(200V)175
定格入力電圧(V)
200専用
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP64
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(アーム)
鋼板(ポリエステル塗装)
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
17500
使用場所
屋内・軒下用
配光タイプ
中角タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする