点検ハンマー

点検ハンマー - 須佐製作所
用途
ネジの緩み検査・モルタル現場の亀裂検査・金属の融合部の亀裂検査・各種音響検査などに
材質
頭:工具鋼 柄:グラスファイバー グリップ:ゴム,(頭)工具鋼 (柄)グラスファイバー (グリップ)ゴム
寸法(mm)
(約)D233×W99×H21
色
ブラック/レッド
質量(g)
(約)228
寸法
頭:(約)D21×W99×H23
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02614636111632
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする