須佐製作所
点検ハンマー
111632
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02614636
品番
111632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
ネジの緩み検査・モルタル現場の亀裂検査・金属の融合部の亀裂検査・各種音響検査などに
材質
頭:工具鋼 柄:グラスファイバー グリップ:ゴム,(頭)工具鋼 (柄)グラスファイバー (グリップ)ゴム
寸法(mm)
(約)D233×W99×H21
色
ブラック/レッド
質量(g)
(約)228
寸法
頭:(約)D21×W99×H23