曜日別特売

直管LEDランプ LDL20用ベースライト 逆富士形 1灯用

直管LEDランプ LDL20用ベースライト 逆富士形 1灯用 - 岩崎電気
仕様
●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用
質量(kg)
1.1
形
逆富士形
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
調光方式
PWM調光
材質(反射板)
鋼板(白色)
調光率(%)
35~100
電源ユニット
内蔵形
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615842ELV20101APX9
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする