LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用

LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用 - 三菱電機
定格
連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242V
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
内容量
1組
全24種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光色
24種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05084586MY-VC470532/W ABZ40.3 (200V時)170.7 (200V時)6880白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥128,200
¥36,980
¥40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05084602MY-VC430430/N ABZ18.9 (200V時)169.3 (200V時)3200昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥67,500
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05084690MY-VC450531/W ABZ30.4 (200V時)167.7 (200V時)5100白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥75,100
¥21,980
¥24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05084699MY-VC430433/N ABZ18.9 (200V時)169.3 (200V時)3200昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥119,000
¥33,980
¥37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05084708MY-VC450533/N ABZ30.4 (200V時)171.0 (200V時)5200昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥125,100
¥35,980
¥39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05085006MY-VC430432/N ABZ18.9 (200V時)169.3 (200V時)3200昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥117,500
¥33,980
¥37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05085277MY-VC450533/W ABZ30.4 (200V時)167.7 (200V時)5100白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥125,100
¥35,980
¥39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05085749MY-VC470533/W ABZ40.3 (200V時)170.7 (200V時)6880白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥129,700
¥36,980
¥40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05085819MY-VC450531/N ABZ30.4 (200V時)171.0 (200V時)5200昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥75,100
¥21,980
¥24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05085889MY-VC470532/N ABZ40.3 (200V時)171.2 (200V時)6900昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥128,200
¥36,980
¥40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086282MY-VC470531/W ABZ40.3 (200V時)170.7 (200V時)6880白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥79,700
¥22,980
¥25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086677MY-VC450532/W ABZ30.4 (200V時)167.7 (200V時)5100白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥123,600
¥34,980
¥38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086686MY-VC450532/N ABZ30.4 (200V時)171.0 (200V時)5200昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥123,600
¥34,980
¥38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086747MY-VC470531/N ABZ40.3 (200V時)171.2 (200V時)6900昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥79,700
¥22,980
¥25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086790MY-VC470530/N ABZ40.3 (200V時)171.2 (200V時)6900昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥78,200
¥22,980
¥25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087018MY-VC430431/N ABZ18.9 (200V時)169.3 (200V時)3200昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥69,000
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087158MY-VC430432/W ABZ18.9 (200V時)165.0 (200V時)3120白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥117,500
¥33,980
¥37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087210MY-VC430430/W ABZ18.9 (200V時)165.0 (200V時)3120白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥67,500
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087280MY-VC430431/W ABZ18.9 (200V時)165.0 (200V時)3120白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥69,000
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087472MY-VC470533/N ABZ40.3 (200V時)171.2 (200V時)6900昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥129,700
¥36,980
¥40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087779MY-VC470530/W ABZ40.3 (200V時)170.7 (200V時)6880白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥78,200
¥22,980
¥25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087989MY-VC430433/W ABZ18.9 (200V時)165.0 (200V時)3120白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥119,000
¥33,980
¥37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05088129MY-VC450530/W ABZ30.4 (200V時)167.7 (200V時)5100白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥73,600
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05088312MY-VC450530/N ABZ30.4 (200V時)171.0 (200V時)5200昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥73,600
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする