岩崎電気
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース 灯具
質量(kg)
4.5
取付
天井埋込
形
下面開放形
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
電源
固定出力形
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
埋め込み寸法(mm)
220×1235
埋込高(mm)
80
反射板
鋼板(高反射白色粉塗装)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02618407
ELM40201PFH9
¥
32,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください