岩崎電気
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース 灯具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02618407
品番
ELM40201PFH9
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.5
取付
天井埋込
形
下面開放形
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
電源
固定出力形
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
埋め込み寸法(mm)
220×1235
埋込高(mm)
80
反射板
鋼板(高反射白色粉塗装)