直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用

直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用 - 岩崎電気
質量(kg)
2.7
形
逆富士形
材質(本体)
鋼板(クロムフリー)
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
材質(反射板)
鋼板(白色)
電源ユニット
内蔵形
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615939ELV40202APFH9
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623131ELV40201APFX9
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624391ELV40202APFX9
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624488ELV40201APFH9
¥18,200
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする