耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形

耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 - 岩崎電気

屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。

用途
金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
締付金具:黄銅
形
F形
材質(本体)
黄銅
保護等級
IP65
防爆構造
d2G4
材質(チューブ)
電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
使用場所
屋内・屋外用
材質(固定金具)
黄銅
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
適合ケーブル
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02618617EXWP728FTD1.570017~19mm28(G1)
¥17,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621417EXWP116FTD0.910009~11mm16(G1/2)
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622580EXWP516FTD0.655009~11mm16(G1/2)
¥9,650
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624707EXWP522FTD0.8550013~15mm22(G3/4)
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02627051EXWP722FTD1.0570013~15mm22(G3/4)
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする