岩崎電気
耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形
EXWP116FTD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
1000
500
700
1000
適合電線管
16(G1/2)
16(G1/2)
22(G3/4)
28(G1)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02621417
品番
EXWP116FTD
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。
用途
金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。
質量(kg)
0.9
寸法L(mm)
1000
適合ケーブル
9~11mm
適合電線管
16(G1/2)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
締付金具:黄銅
形
F形
材質(本体)
黄銅
保護等級
IP65
防爆構造
d2G4
材質(チューブ)
電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
使用場所
屋内・屋外用
材質(固定金具)
黄銅