耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内用 F形

耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内用 F形 - 岩崎電気
用途
接続箱などにケーブルを引込む場合に使用する保護管で、ケーブルグランド、フレキシブルフィッチングを一体化したもので配線工事の省力化に役立ちます。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
締付金具:鋼材
形
F形
材質(本体)
鋼材
保護等級
IP65
防爆構造
d2G4
材質(チューブ)
電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
使用場所
屋内用
材質(固定金具)
鋼材
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
適合ケーブル
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615878EXWP516FD0.655009~11mm16(G1/2)
¥8,800
¥8,698
¥9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623989EXWP122FD1.2100013~15mm22(G3/4)
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624138EXWP116FD0.910009~11mm16(G1/2)
¥10,400
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする