耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内用 F形EXWP516FD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)500
適合電線管16(G1/2)
内容量1個注文コード02615878品番EXWP516FD
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
用途
接続箱などにケーブルを引込む場合に使用する保護管で、ケーブルグランド、フレキシブルフィッチングを一体化したもので配線工事の省力化に役立ちます。
質量(kg)
0.65
寸法L(mm)
500
適合ケーブル
9~11mm
適合電線管
16(G1/2)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
締付金具:鋼材
形
F形
材質(本体)
鋼材
保護等級
IP65
防爆構造
d2G4
材質(チューブ)
電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
使用場所
屋内用
材質(固定金具)
鋼材

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする