配線ダクト取付型 LED スポットライト

配線ダクト取付型 LED スポットライト - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED スポットライト - Panasonic(パナソニック)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
質量(kg)
1.1
取付
天井面取付専用
取付方式
配線ダクト取付型
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
適合ダクト
100V配線ダクト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853
水平回転範囲
360°
内容量
1台
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全48種類を絞り込む
消費電力(W)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02608047NSN05135BLE1生鮮食品用専用光色M32.5581885広角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608056NSN04133WLE1生鮮食品用専用光色V27.175.42045広角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608090NSN04115WLE1生鮮食品用専用光色M27.1591600中角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608108NSN05135WLE1生鮮食品用専用光色M32.5581885広角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608151NSN05111WLE1彩光色2700K32.560.61970中角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02608266NSN04133BLE1生鮮食品用専用光色V27.175.42045広角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608309NSN05115BLE1生鮮食品用専用光色M32.555.61810中角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608336NSN05114BLE1生鮮食品用専用光色F32.564.12085中角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608352NSN05123BLE1生鮮食品用専用光色V32.5702275中角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608361NSN04131WLE1彩光色2700K27.166.61805広角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608422NSN04124WLE1生鮮食品用専用光色F27.169.51885中角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02608467NSN04123WLE1生鮮食品用専用光色V27.174.12010中角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608650NSN04121BLE1彩光色2700K27.165.61780中角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608686NSN05133WLE1生鮮食品用専用光色V32.571.22315広角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608702NSN04114WLE1生鮮食品用専用光色F27.167.81840中角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02608772NSN04121WLE1彩光色2700K27.165.61780中角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02609000NSN05113WLE1生鮮食品用専用光色V32.568.42225中角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02609061NSN04131BLE1彩光色2700K27.166.61805広角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609149NSN04134WLE1生鮮食品用専用光色F27.170.61915広角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609307NSN05134WLE1生鮮食品用専用光色F32.566.62165広角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609341NSN05133BLE1生鮮食品用専用光色V32.571.22315広角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609377NSN05131BLE1彩光色2700K32.562.92045広角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609456NSN04125WLE1生鮮食品用専用光色M27.160.51640中角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609499NSN04113BLE1生鮮食品用専用光色V27.172.51965中角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609508NSN04114BLE1生鮮食品用専用光色F27.167.81840中角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609639NSN05134BLE1生鮮食品用専用光色F32.566.62165広角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609648NSN04123BLE1生鮮食品用専用光色V27.174.12010中角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609727NSN04135WLE1生鮮食品用専用光色M27.161.41665広角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609736NSN05113BLE1生鮮食品用専用光色V32.568.42225中角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609761NSN04113WLE1生鮮食品用専用光色V27.172.51965中角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609779NSN05124WLE1生鮮食品用専用光色F32.565.62135中角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02609876NSN04111WLE1彩光色2700K27.164.21740中角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02609928NSN05114WLE1生鮮食品用専用光色F32.564.12085中角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02609998NSN05115WLE1生鮮食品用専用光色M32.555.61810中角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02610050NSN05125BLE1生鮮食品用専用光色M32.5571855中角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02610068NSN04125BLE1生鮮食品用専用光色M27.160.51640中角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610147NSN05131WLE1彩光色2700K32.562.92045広角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610330NSN05123WLE1生鮮食品用専用光色V32.5702275中角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02610366NSN04111BLE1彩光色2700K27.164.21740中角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610391NSN05121WLE1彩光色2700K32.5622015中角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02610418NSN05111BLE1彩光色2700K32.560.61970中角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610461NSN04124BLE1生鮮食品用専用光色F27.169.51885中角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610628NSN05124BLE1生鮮食品用専用光色F32.565.62135中角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02610637NSN05121BLE1彩光色2700K32.5622015中角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610698NSN04115BLE1生鮮食品用専用光色M27.1591600中角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610759NSN04135BLE1生鮮食品用専用光色M27.161.41665広角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610777NSN05125WLE1生鮮食品用専用光色M32.5571855中角
¥57,400
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02610872NSN04134BLE1生鮮食品用専用光色F27.170.61915広角
¥53,100
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする