曜日別特売

配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト

配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト - Panasonic(パナソニック)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
質量(kg)
1.2
取付
天井面取付専用
取付方式
配線ダクト取付型
消費電力(W)
27.5
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
光源色
電球色
適合ダクト
100V配線ダクト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853、設定操作用タブレット:ExNQ51181F、マルチマネージャー:ExNQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェース:NK51113
配光タイプ
中角
水平回転範囲
360°
内容量
1台
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
調光範囲
材質(灯具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02607898NSN05229WRX1高演色2700K87.42405約5%~100%アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608878NSN05228WRX1高演色3000K92.12535約5%~100%アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609612NSN05229BRX1高演色2700K87.42405約5%~100%アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610768NSN05228BRX1高演色3000K92.12535約5~100%アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥77,500
¥36,980
¥40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする