配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト

配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト - Panasonic(パナソニック)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
質量(kg)
2.4
取付
天井面取付専用
取付方式
配線ダクト取付型
消費電力(W)
40.6
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
光源色
電球色
適合ダクト
100V配線ダクト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853
水平回転範囲
360°
内容量
1台
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※調光はできません。
※直下近接限度50cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全12種類を絞り込む
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光タイプ
材質(灯具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02608187NSN06229WLE1高演色2700K84.23420中角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥67,100
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02608440NSN06238BLE1高演色3000K89.63640広角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥67,100
¥31,980
¥35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608510NSN06218WLE1高演色3000K87.63560中角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥67,100
¥31,980
¥35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608659NSN06228BLE1高演色3000K88.63600中角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥67,100
¥31,980
¥35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
02608790NSN06219WLE1高演色2700K83.23380中角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥67,100
¥31,980
¥35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609097NSN06238WLE1高演色3000K89.63640広角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥67,100
¥31,980
¥35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609386NSN06218BLE1高演色3000K87.63560中角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥67,100
¥31,980
¥35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609718NSN06228WLE1高演色3000K88.63600中角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥67,100
¥31,980
¥35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
02609937NSN06239BLE1高演色2700K853455広角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥67,100
¥31,980
¥35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610409NSN06219BLE1高演色2700K83.23380中角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥67,100
¥31,980
¥35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610427NSN06239WLE1高演色2700K853455広角アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥67,100
¥31,980
¥35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
02610750NSN06229BLE1高演色2700K84.23420中角アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥67,100
¥31,980
¥35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする