曜日別特売

配線ダクト取付型 LED昼白色 ベースライト sBシリーズ低光束タイプ L1200タイプ

配線ダクト取付型 LED昼白色 ベースライト sBシリーズ低光束タイプ L1200タイプ - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED昼白色 ベースライト sBシリーズ低光束タイプ L1200タイプ - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED昼白色 ベースライト sBシリーズ低光束タイプ L1200タイプ - Panasonic(パナソニック)

レイアウト変更時にもかんたん対応

その他
【光束維持時間】40000時間
材質
アルミ
色
ブラック
タイプ
低拘束
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
21.7
入力電圧(V)
100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
設置場所
天井専用
光束(Lm)
3200
電球の種類
LED
演色性(Ra)
82
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02627699NNN55060KLE1
¥49,800
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする