曜日別特売
NNN55060KLE1 配線ダクト取付型 LED昼白色 ベースライト sBシリーズ低光束タイプ L1200タイプ Panasonic(パナソニック) 02627699

NNN55060KLE1 配線ダクト取付型 LED昼白色 ベースライト sBシリーズ低光束タイプ L1200タイプ Panasonic(パナソニック) 02627699
NNN55060KLE1 配線ダクト取付型 LED昼白色 ベースライト sBシリーズ低光束タイプ L1200タイプ Panasonic(パナソニック) 02627699
NNN55060KLE1 配線ダクト取付型 LED昼白色 ベースライト sBシリーズ低光束タイプ L1200タイプ Panasonic(パナソニック) 02627699

配線ダクト取付型 LED昼白色 ベースライト sBシリーズ低光束タイプ L1200タイプNNN55060KLE1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02627699
品番
NNN55060KLE1
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

レイアウト変更時にもかんたん対応

その他
【光束維持時間】40000時間
材質
アルミ
色
ブラック
タイプ
低拘束
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
21.7
入力電圧(V)
100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
設置場所
天井専用
光束(Lm)
3200
電球の種類
LED
演色性(Ra)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする