岩崎電気
防爆形照明器具用白熱電球
種別
防爆形照明器具用白熱電球
口金
E26
全光束(Lm)
2400
定格入力電圧(V)
220
定格寿命(時間)
1500
定格ランプ電力(W)
200
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02627629
BB220V200W
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください