LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温80℃対応形 本体 【受注生産品】
- 仕様
- 対応形:高温
- 材質
- 前面ガラス:強化処理ガラス
- 質量(kg)
- 8.3
- 色
- 仕上:ホワイト
- 材質(本体)
- アルミダイカスト
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+80(使用環境により器具又は電源の周囲温度が使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き、器具が消灯又は減光することがありますが、故障ではありません。器具及び電源の使用温度範囲内に戻れば、明るさは元の状態に戻ります。)
- 保護等級
- IP65(屋外・軒下使用不可)
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- 材質(アーム)
- ステンレス
- 使用場所
- 屋内用
- 配光タイプ
- 広角タイプ
- 電源ユニット
- 別
- 内容量
- 1台
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ






















