曜日別特売

LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温80℃対応形 本体 【受注生産品】EHWP2X017W/N-0

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02626019
品番
EHWP2X017W/N-0
参考基準価格(税別)¥453,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
¥449,800
仕様
対応形:高温
材質
前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)
8.3
色
仕上:ホワイト
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20~+80(使用環境により器具又は電源の周囲温度が使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き、器具が消灯又は減光することがありますが、故障ではありません。器具及び電源の使用温度範囲内に戻れば、明るさは元の状態に戻ります。)
保護等級
IP65(屋外・軒下使用不可)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(アーム)
ステンレス
使用場所
屋内用
配光タイプ
広角タイプ
電源ユニット
別

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする