曜日別特売

LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット

LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット - 岩崎電気
質量(kg)
2
材質(本体)
アルミ
定格入力電圧(V)
100~242対応
配線長
二次側:50m以下
使用場所
屋内
口出線(mm)
(入力側/出力側)ラバーシースケーブル(器具外750)/ラバーシースケーブル(器具外750)
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形
タイプ
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02619351WLE130V1700M1/28-1高温70℃・オイルミスト対応形240W(入力電圧100V時)-35~+60、(入力電圧200V/242V時)-35~+70
¥215,000
¥209,800
¥230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620936WLE130V1400M1/28-1高温70℃・オイルミスト対応形200W-35~+70
¥115,000
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624287WLE136V1400M1/28-1高温70℃対応形200W-35~+70
¥99,000
¥97,980
¥107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626378WLE136V1700M1/28-1高温70℃対応形250W(入力電圧100V時)-35~+60、(入力電圧200V/242V時)-35~+70
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする