曜日別特売

LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
240W
注文コード
02619351
品番
WLE130V1700M1/28-1
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800
形
高温70℃・オイルミスト対応形
タイプ
240W
使用温度範囲(℃)
(入力電圧100V時)-35~+60、(入力電圧200V/242V時)-35~+70
材質
本体下部:鋼板
質量(kg)
2
材質(本体)
アルミ
定格入力電圧(V)
100~242対応
配線長
二次側:50m以下
使用場所
屋内
口出線(mm)
(入力側/出力側)ラバーシースケーブル(器具外750)/ラバーシースケーブル(器具外750)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする