L型マルチハンガー

L型マルチハンガー - 南電機

各種パーツの組み合わせにより。設置工事の多用途に使用できます。
適用ボルトサイズの【M10】は、専用MHワッシャーが必要です。

表面処理
電気亜鉛めっきユニクロ仕上げ(Un)
定尺(m)
2.4
幅W(mm)
50
板厚t(mm)
4.5
適応ボルトサイズ
【M10】・M12・W1/2
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02648647MHL-50W Un 2.4m
¥6,400
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする