南電機
L型マルチハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02648647
品番
MHL-50W Un 2.4m
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
各種パーツの組み合わせにより。設置工事の多用途に使用できます。
適用ボルトサイズの【M10】は、専用MHワッシャーが必要です。
表面処理
電気亜鉛めっきユニクロ仕上げ(Un)
定尺(m)
2.4
幅W(mm)
50
板厚t(mm)
4.5
適応ボルトサイズ
【M10】・M12・W1/2