南電機
L型マルチハンガー 溶融亜鉛
各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
定尺(m)
2.4
幅W(mm)
40
板厚t(mm)
3.2
適応ボルトサイズ
M10・W3/8
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02630201
MHL-40W Zn 2.4m
¥
6,660
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください