南電機
L型マルチハンガー 溶融亜鉛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02630201
品番
MHL-40W Zn 2.4m
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
定尺(m)
2.4
幅W(mm)
40
板厚t(mm)
3.2
適応ボルトサイズ
M10・W3/8