南電機
L型マルチハンガーステンレス
各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。
材質
ステンレス製(SUS304)
定尺(m)
2.4
幅W(mm)
40
板厚t(mm)
3
適応ボルトサイズ
M10・W3/8
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02639502
MHL-40W SUS 2.4m
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください