MHL-40W SUS 2.4m L型マルチハンガーステンレス 南電機 02639502

L型マルチハンガーステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02639502
品番
MHL-40W SUS 2.4m
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。

材質
ステンレス製(SUS304)
定尺(m)
2.4
幅W(mm)
40
板厚t(mm)
3
適応ボルトサイズ
M10・W3/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする