USB Type-Cポートキャップ ホワイト 6個入
使用していないUSB Type-Cポートをふさぎ、ホコリの侵入やお子様のいたずらを防ぎます。
ホコリによるショートや感電のリスクを低減する、USBポート用保護キャップです。
やわらかなTPU素材を使用し、未使用のUSB Type-Cポートを手軽に保護できます。
ホワイトカラーの6個入りで、複数のUSB機器に使用できます。
- 材質
- TPU
- 色
- ホワイト
- 種類
- USBポートキャップ
- 機能
- 防塵・いたずら防止
- 適合端子
- USB Type-C
- 入数(個)
- 6
- 内容量
- 1セット(6個)
注意
※USB Type-Cポート専用です。Type-C以外の差し込み口には使用しないでください。※ 破損の原因となるため、無理な力で抜き差ししないでください。
※ USBコネクターを完全に保護するものではありません。
※ 水にぬらさないでください。
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ














![〔コネクタカバー〕USB-A オス用 防塵保護キャップ [5個入] クリア PGC-AF120CL フリーダム 〔コネクタカバー〕USB-A オス用 防塵保護キャップ [5個入] クリア PGC-AF120CL フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028556-261029-04.jpg)















