USB Type-C回転変換コネクター 65W PD対応 通信・充電用
接続方向を自由に調整できる、回転式のUSB Type-C変換コネクターです。
狭い場所でも配線しやすく、ケーブルの無理な曲げによる負担や断線リスクを軽減します。
USB Power Deliveryに対応し、最大65Wの充電とUSB2.0データ通信が可能です。
ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなどに使えるコンパクト設計です。
- 材質
- アルミ合金・ABS樹脂・アルミニウム
- 質量(g)
- 3
- 備考
- 【映像・音声出力】非対応
- 種類
- USB Type-C回転変換コネクター
- 外形寸法(mm)
- 10.6×35×10
- 最大出力(W)
- 65(20V/3.25A)
- コネクタ形状
- USB Type-C(オス)-USB Type-C(メス)
- 適合機器
- USB Type-Cポート搭載ノートパソコン・スマートフォン・タブレット
- 対応
- USB Power Delivery
- 回転機構
- あり
- 転送速度(Mbps)
- ~480
- USB規格
- USB2.0
- 内容量
- 1個
注意
※本製品はケーブルを延長するものではありません。※ 充電およびデータ通信用です。
※ DisplayPort Alternate Modeには対応していません。
※ 映像および音声の出力には対応していません。
商品説明動画
Type-Cケーブル の新着商品
カテゴリ














